Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepicí a těsnicí hmota Super RTV
Vysoce kvalitní lepicí a těsnicí hmota pro použití v běžném a automobilovém průmyslu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výborná odolnost vůči chemikáliím
- Může být používána také na kritických místech, kde přichází do styku s různými kapalinami
- Vynikající odolnost vůči motorovému a převodovému oleji, chladivům a nemrznoucím směsím
Při vytvrzování nevytváří kyseliny
- Nekorozivní, bez negativních vlivů na elektronické součástky a lambda sondy
Těsnicí materiál v nádobce se stlačeným vzduchem
- Snadné dávkování bez dalších pomůcek
- Tenké a rovnoměrné nanášení housenky
Při utěsňování např. olejových van nebo převodovek je velmi důležité, aby těsnicí materiál nevnikl dovnitř. Z tohoto důvodu doporučujeme nanést těsnicí materiál na styčné plochy součástí. Spojte obě součásti, opatrně je stiskněte rukou a mírně posuňte proti sobě. Poté součásti opět oddělte a odstraňte těsnicí materiál, který vnikl dovnitř. Součásti do 5 minut znovu spojte a pevně utáhněte. Před uvedením do provozu zkontrolujte dobu tvrdnutí (podle tloušťky těsnicího materiálu).
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Optimální přilnavost k suchým, čistým a nezaprášeným povrchům. Starý těsnicí materiál je nutné z povrchu zcela odstranit.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!