Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepicí těsnicí páska EURASOL® P
Vysoce kvalitní papírová lepicí páska pro vnitřní použití pro trvalé vzduchotěsné lepení. Chrání proti vlhkosti a růstu plísní v izolaci. Ideální pro ekologicky šetrné stavby.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Testováno na odolnost vůči stárnutí
- Zajišťuje trvalý vzduchotěsný spoj
- Maximální bezpečnost podle testů prodyšnosti budov
- Chrání proti vlhkosti a růstu plísní v izolaci
Podkladový materiál ze speciálního papíru
- Páska se velmi snadno odtrhává rukou
- Ideální pro ekologicky šetrné stavby
Neobsahuje rozpouštědla
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
- Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Ujistěte se, že se na lepených místech nemůže hromadit stojatá voda.
- Věnujte prosím pozornost podmínkám naší záruky poskytované v souvislosti se stavbami.
- Produkt je vhodný pouze pro použití v interiéru.
- Certifikát na odolnost proti tepelnému stárnutí a odolnost proti vlhku od Univerzity Kassel.
- Vzduchotěsnost testována Fraunhoferovým institutem pro fyziku budov ve Stuttgartu v souladu s normami DIN 18055 / DIN EN 42 a DIN V 4108-7 / prEN 12114
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Šířka 60 mm:
- Pro stálé lepení překryvů parozábran a parobrzd
- Vzduchotěsné spojení desek OSB
Šířka 190 mm:
Neprodyšné lepení vstřikovacích otvorů a opravy poškozených parozábran a parobrzd.
Páska EURASOL P je ideální pro lepení parobrzd a parozábran WÜTOP ® a byla pro použití s těmito fóliemi testována. Pro dosažení optimálních výsledků při použití neprodyšného systému Würth doporučujeme používat fólie WÜTOP.
Pásku EURASOL P upevněte k překrývajícímu se spoji tak, že odstraníte několik centimetrů krycího papíru. Postupně odstraňujte zbývající krycí papír a lepicí pásku přitlačováním přilepte po celé délce překrývajícího se spoje. Dbejte na dostatečný přítlak. Pokud již není spoj potřebný, lepicí pásku snadno odtrhnete rukou. Přilepenou pásku nevystavujte dlouhotrvajícímu napětí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!