Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Lepicí těsnicí páska EURASOL® Quick
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 1
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 2
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 3
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 4
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 5
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lepicí těsnicí páska EURASOL® Quick

Velmi silná lepicí páska bez krycího papíru, která je vhodná pro rychlou aplikaci a vzduchotěsné, větruodolné lepení uvnitř i venku
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
Lepicí páska se speciální povrchovou úpravou bez oddělovacího papíru


  • Šetří čas, protože není třeba snímat oddělovací papír a papír nelze roztrhnout

  • Omezuje množství odpadu na staveništi, zlepšuje udržitelnost a ulevuje životnímu prostředí


Mimořádně vysoká odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům


  • Maximální ochrana před deštěm a větrem zejména pro venkovní lepicí pásky

  • Trvale chrání před poškozením budovy a ztrátou energie v izolaci


Zvlášť silné a vysoce kvalitní lepidlo


  • Vynikající přilnavost na široké škále povrchů

  • Maximální bezpečnost podle testů prodyšnosti budov

  • Bezpečné lepení i při nízkých teplotách již od -10 °C

  • Lze ji odtrhávat rukou


Neobsahuje rozpouštědla

Upozornění

Páska Eurasol Quick je ideální pro lepení střešních ochranných fólií WÜTOP, parotěsnění WÜTOP a parozábran WÜTOP a byla pro použití s těmito fóliemi testována. Doporučujeme proto používat tyto fólie WÜTOP.

EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise – klasifikační systém EMICODE hodnotí environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.