Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepicí těsnicí páska Fasádní páska Eurasol®
Špičkový produkt s obzvláště velkou přídržnou silou pro lepení fasádních fólií
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rozpustný podklad odolný vůči UV záření pro použití na fasádních fóliích
Jednoduchá a rychlá aplikace díky krycí fólii s otvorem pro prst
Extrémně pevné lepidlo s optimální odolností proti stárnutí
- Zaručuje permanentně neprodyšný a větruodolný spoj
- Spolehlivý spoj při teplotě od -10 °C
Ekologicky bezpečný produkt
- Neobsahuje rozpouštědla
- Odolné vůči změkčovadlům
- Neobsahuje ekologicky škodlivé látky
Fasádní těsnicí páska Eurasol® je ideální pro lepení fasádních fólií WÜTOP® a byla pro použití s těmito fóliemi testována.
Z tohoto důvodu doporučujeme pro dosažení optimálních výsledků používat fólie WÜTOP®.
Trvalý spoj fasádních fólií otevřenou částí max. 40 % plochy fasády a odstupem spojů do 50 mm.
Pro lepení překrývajících se částí těchto fólií a spojů a průchodů do rohové konstrukce.
Pásku Eurasol® upevněte k překrývajícímu se spoji tak, že odstraníte několik centimetrů krycího papíru. Postupně odstraňujte zbývající krycí papír a lepicí pásku přitlačováním přilepte po celé délce překrývajícího se spoje.
Dbejte na dostatečný přítlak.
Po přilepení lepicí pásku odřízněte nožem.
Upozornění
Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Zajistěte, aby se v místě spoje nemohla hromadit voda. Nevystavujte přilepenou pásku dlouhodobému napínání.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!