Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepicí těsnicí páska EURASOL®
Extrémně přilnavá univerzální lepicí páska pro neprodyšné a větru odolné lepení podstřešních fólií, parotěsnicích bariér a parotěsnicích zábran a pro vzduchotěsné lepení spojů OSB panelů.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Testováno na odolnost vůči stárnutí
- Maximální bezpečnost podle testů prodyšnosti budov
- Chrání proti vlhkosti a růstu plísní v izolaci
- Vynikající počáteční i koncová přilnavost
- Rychlá, snadná a bezpečná aplikace
- Flexibilní nosný materiál se snadno přizpůsobí otvorům
- Neobsahuje rozpouštědla
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Ujistěte se, že se na lepených místech nemůže hromadit stojatá voda.
- Certifikát na odolnost proti tepelnému stárnutí a odolnost proti vlhku od Univerzity Kassel
- Vzduchotěsnost testována Fraunhoferovým institutem pro fyziku budov ve Stuttgartu v souladu s normami DIN 18055 / DIN EN 42 a DIN V 4108-7 / prEN 12114
- GEG
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále použití a skladovacích a provozních podmínek nemůžeme zaručit výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Vhodná pro vnitřní i venkovní použití (odolnost vůči UV záření: 3 měsíce)
- Pro trvalé lepení střešních ochranných fólií, parozábran a parobrzd
- Pro lepení překrývajících se částí těchto fólií nebo spojů a otvorů např. na dřevo (max. vlhkost dřeva ≤20 %), kov nebo tvrdý plast
- Vzduchotěsné lepení spojů desek OSB
Páska EURASOL je ideální pro lepení parobrzd, parozábran a střešních ochranných fólií Wütop® na bázi PP a byla pro použití s těmito fóliemi testována. Pro dosažení optimálních výsledků při použití vzduchotěsného systému Würth doporučujeme používat tyto fólie Wütop®.
Pásku EURASOL upevněte k překrývajícímu se spoji tak, že odstraníte několik centimetrů krycího papíru. Postupně odstraňujte zbývající krycí papír a lepicí pásku přitlačováním přilepte po celé délce překrývajícího se spoje. Dbejte na dostatečný přítlak. Po přilepení lepicí pásku odřízněte nožem. Přilepenou pásku nevystavujte dlouhodobému namáhání.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!