Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepidlo PUR v dávkovacím systému, průhledné
Pro konstrukci oken odolných proti vlhkosti, pro lepení dveřních rámů a kazet, schodů, zábradlí apod. Velmi vhodné pro dřevo s vyšší vlhkostí
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce odolná proti vodě
Kvalita D4 testována podle normy DIN EN 204 Testováno Německým institutem pro okenní technologie v Rosenheimu.
Vysoká tepelná stabilita
Pro vysokopevnostní venkovní lepené spoje
Speciální dávkovací uzávěr
Vytažitelná zátka umožňuje čistou práci bez ucpání trysky a rychlé uzavření
Pro univerzální použití
Pro konstrukci oken odolných proti vlhkosti, pro lepení dveřních rámů a kazet, schodů, zábradlí apod. Velmi vhodné pro dřevo s vyšší vlhkostí
Pěnování
Pěnování umožňuje lepidlu snadno zaplnit praskliny
Bez rizika odbarvení
K odbarvení nedochází ani na dřevu s vysokým podílem taninu
Je třeba provést předběžnou zkoušku pro ověření požadované přilnavosti při daném provedení a typu dřeva. V případě jasanového dřeva doporučujeme podklad ošetřit přípravkem Adhesion Plus na plasty/kámen/dřevo (obj. č. 089010062). Mastný typ dřeva je nutné lepit okamžitě po zpracování, aby bylo minimalizováno riziko vzniku separační vrstvy.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro lepení všech typů dřeva, zejména venku. Splňuje požadavky třídy zatížení D4 podle normy DIN/EN 204. Pro žáruvzdorné a voděodolné dřevěné konstrukce, jakož i pro lepení dřeva a zpracovaného dřeva navzájem nebo s kovy, gumou, betonem a různými plasty.
Typické aplikace:
- Lepení oken a dveří; - stavba lodí
- Vnitřní a vnější konstrukce
- Lepení žebříků a zahradního nábytku (ze dřeva)
- Lepení sendvičových panelů z polyuretanu nebo polyesteru
- Tvrdá pěna s překližkou nebo tvrdými plastovými deskami (Duropal atd.)
- Lepení rámů domovních dveří a kazet
- Schody a zábradlí, madla
- Lepení rámů
- Balkonová zábradlí
- Zahradní nábytek a ploty
- Montážní spoje, povrchové spoje, deskové spoje a lepení bloků
- Spojování desek MDF
- Stacionární povrchová úprava hran dýhou a pásy z masivního dřeva
- Měkká, tvrdá i exotická dřeva a dřevotřískové desky
- Lepení minerálních stavebních panelů, keramických materiálů, betonových materiálů a tvrdých pěn
Lepidlo z PUR nanášejte přímo z láhve nebo pomocí stěrky na jedné straně na povrch zbavený prachu a mastnoty a na dvou stranách v případě porézních materiálů. Jeden ze dvou materiálů
musí být absorbující. Pomocí čističe PU odstraňte veškeré nové rozstřiky lepidla. Staré zbytky lepidla lze odstranit pouze mechanicky. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!