Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Jednosložkové lepidlo na čelní skla Ultimate
Jednosložkové lepidlo na čelní skla Ultimate - 1
Jednosložkové lepidlo na čelní skla Ultimate - 2
Jednosložkové lepidlo na čelní skla Ultimate - 3
Jednosložkové lepidlo na čelní skla Ultimate - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Jednosložkové lepidlo na čelní skla Ultimate

Vysoce kvalitní jednosložkové lepidlo na autoskla pro všechny typy vozidel, které lze použít v každém období

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Možnost použití téměř v kterémkoli období


  • Vozidlo s airbagem lze použít po 1 hodině při okolní teplotě -10 °C až +35 °C

  • Informace o odjezdových dobách větších vozidel se nacházejí v technických údajích

  • Vhodné pro vozidla s asistenčními systémy


Prověřená bezpečnost


  • Odjezdový čas vozidla ověřený crash testem a certifikátem TÜV podle normy FMVSS208/212

  • Splňuje požadavky výrobců původních dílů (automobilových výrobců)


  • Vysoce modulární zpevňující lepidlo na autoskla

  • Vhodné pro antény, nevodivé

  • Ideální pro použití na hliníkové, hořčíkové a hybridní karosérie, jelikož zabraňuje kontaktní korozi.
Upozornění

Vozidlo neumisťujte na zvedací plošinu. Dodržujte pokyny výrobce vozidla týkající se geometrie housenky. Je nutné dodržovat délku aplikace a odjezdové časy. Doba tvrdnutí a odvětrávání závisí na okolní teplotě a vlhkosti.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.