Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepidlo na pásky Plus
Speciální lepidlo pro pevné a trvanlivé nalepení aktivní pásky Würth SK a Vario.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Velmi nízké emise
Vynikající vlastnosti zajišťující přilnavost a zpracování
- Zpracování i při nízkých teplotách
- Lepí pásku na spáry oken i na mírně vlhkých, prašných, savých površích
- Dobrá odolnost proti dešti ihned po aplikaci
Vysoká pevnost lepidla po úplném vytvrdnutí
Tixotropní vlastnosti
- Hmota nestéká ze zdiva
- Umožňuje práci „nad hlavou“
Trvalá pružnost a odolnost proti vlhkosti
Neobsahuje rozpouštědla ani silikon
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Nepoužívejte na povrchy ošetřené butylovým nebo bitumenových základním nátěrem (obj. č. 0982 875/876) a dbejte na to, aby se nedostalo do kontaktu s butylovými proužky.
Systémy těsnění obvodových spár podle certifikačního programu IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Produkt Flexband Adhesive Plus se používá jako lepicí tmel pro trvale elastické vzduchotěsné spoje a lepení / těsnění spojů součástí Würth Flexband Active SK a Vario, jakož i pro těsnicí pásku na vnitřní straně profilů rámu a ostění oken a dveří v souladu s montáží RAL i vyhláškou o energetických úsporách (EnEV 2016).
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot.
Uřízněte závitovou krytku, našroubujte trysku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole. Produkt Flexband Adhesive Plus se nanáší na pásku na spáry oken nebo materiál nosné konstrukce v housence o tloušťce 6-8 mm (lze aplikovat i na mírně vlhké, zaprášené nebo savé povrchy). Páska se následně přilepí a upevní mírným zatlačením, zatímco je housenka lepidla vlhká.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!