Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Lepidlo na fólie WÜTOP® podle normy DIN 4108-7/SIA 180

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lepidlo na fólie WÜTOP® podle normy DIN 4108-7/SIA 180

Testované systémové lepidlo pro trvalé utěsnění odpařovacích retardérů/bariér uvnitř bez upínací latě

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
Schválená těsnost proti rozdílu tlaků 600 Pa


K dispozici jsou testy neprodyšnosti a odolnosti proti větru provedl Institut pro stavební fyziku ve Stuttgartu v kombinaci s parozábranami WÜRTH.



Bez zápachu


Žádné výpary s nepříjemným pachem. Po vytvrzení je bez zápachu a fyziologicky neškodný.



Vysoce přilnavé a pružné


Trvale spojuje parozábrany/parobrzdy se suchými povrchy spojenými s konstrukcí a je trvale elastický pro zajištění absorpce pohybu.



Široký rozsah použití


Pro lepení široké škály parozábran/parobrzd ke všem běžným spojům k budovám



Umožňuje použití za široké škály teplot


Umožňuje nanášení také při okolních teplotách a teplotách povrchu až do -5 °C. Teplota lepidla od +10 °C.



  • Odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům a stárnutí

  • Neobsahuje silikon

  • Stabilní

  • Odolné vůči zamrznutí až do teploty -30 °C

  • Neobsahuje formaldehyd, chlór ani těžké kovy

  • Vysoký stupeň zvlhčení i u nerovných povrchů

  • Umožňuje použití také na tvrzený papír a vlnu
Upozornění
  • Rozpojené součásti lze znovu spojit díky samolepicím vlastnostem vrstvy lepidla.

  • Při práci při teplotě pod +15 °C se doporučuje použít profesionální lepicí pistoli obj. č.: 0891 300 310.

  • Vytvrzená vrstva lepidla WÜTOP® je převážně vysoce voděodolná; je ale nutno nepracovat s ní na místech se stále vysokou vlhkostí (např. plavecké bazény nebo jiné mokré prostory).

Německý energetický zákon pro budovy

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.