Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepidlo na karoserie Powerbond
Vysokopevnostní dvousložková epoxidová pryskyřice pro opravy karoserií
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysokopevnostní lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice
- Oprava obnovuje původní pevnost a tuhost
- Méně bodových svarů
- Splňuje požadavky automobilových výrobců
Technologie skleněných částic
I při nadměrném přítlaku je zaručena tloušťka vrstvy lepidla 0,7 až 1,2 mm.
Vynikající stabilita
Lepidlo nestéká ani na svislém povrchu (je tixotropní).
Vynikající ochrana proti korozi
- Původní stupeň odolnosti proti korozi je zachován
- U svarů je zabráněno korozi
Možnost svařování
Může být broušena a lakována
Bez obsahu silikonu a VOC
Není vhodné pro zatížené části karosérie (např. A sloupky, podélné nosníky rámu atd.). Při výměně dílů nelepte na viditelné povrchy, protože se mohou objevit stínové linie. Výrobek musí být skladován v místě bez rizika mrazu. U akumulátorových nebo pneumatických pistolí by se mělo použít nejnižší nastavení / rychlost podávání, aby se zabránilo deformaci kartuše.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Konstrukční lepidlo na ocel, hliník, nerezovou ocel a plasty zpevněné skelným vláknem (GFRP, CFRP). Pro lepení částí karoserie, jako jsou blatníky, boční stěny, podběhy kol, střešní panely a dveřní panely.
Podklad musí být nosný, čistý, suchý a bez mastnot a rzi. Staré zbytky lepidel musí být také odstraněny. Dodržujte pokyny pro zpracování. Další informace naleznete v technickém listu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!