Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepidlo na těsnicí pásku EPDM
Speciální lepidlo s nízkým obsahem rozpouštědel pro spolehlivé a trvanlivé lepení EPDM pásek
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.






Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající materiálová snášenlivost
Složení s nízkým obsahem rozpouštědel umožňuje použití na prakticky všechny stavební povrchy, např. i na Styrodur.
Vysoká elasticita
Při použití s elastickými EPDM páskami jsou optimálně vyrovnávány posuny povrchů.
Dobré adhezní vlastnosti
Přilne i k mírně vlhkým (ne však mokrým) povrchům.
Vynikající stabilita
Materiál nestéká ze zdiva.
Bez obsahu kyselin, izokyanátů a silikonu
Bez zápachu
- Uchovávejte originální nádobu těsně uzavřenou na suchém místě při teplotě +5 °C až +25 °C bez přímého slunečního záření.
- Lepidlo EPDM a lepidla Flexband a Flexband Plus nesmí přijít do vzájemného kontaktu ve vlhkém prostředí.
- Těsnicí pásku EPDM nepoužívejte na povrchy s aplikovaným butylovým nebo asfaltovým základním nátěrem (obj. č. 0982 875 / 876).
- Doporučujeme nejprve provést zkoušku na asfaltových pruzích; existuje totiž celá řada různých systémů.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Pro lepení těsnicích EPDM pásek Würth na ostění oken a dveří a na jiné konstrukční povrchy. Lze použít i na nerovném povrchu.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu.
Nalepte těsnicí pásku EPDM na povrch a přejeďte ji špachtlí se zuby. Šířka lepidla musí být podle šířky fólie alespoň 40 mm na povrchu budovy a alespoň 30 mm na stavebním prvku a jeho tloušťka musí být v obou případech 1 mm. Je-li nutné celoplošné lepení, věnujte pozornost specifikacím v projektu. Překryv fólie musí být dlouhý alespoň 10 cm.
Nalepte pásku EPDM na povrch a zlehka ji přitlačte válečkem; dbejte na to, aby byla páska nalepena bez pnutí. Po přitisknutí fólie musí mít lepený spoj tloušťku alespoň 1 mm a musí být lepidlem zcela vyplněn bez vzduchových mezer. Pásku lze do 30 minut po přilepení upravovat.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!