Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lešticí kotouče
Lešticí kotouče v různých stupních hrubosti
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Maximální účinek s minimálním opotřebením
Drážkovaní povrchu (struktura pavučiny) výrazně zvětšuje plochu. To umožňuje nanesení mnohem většího množství leštěnky, čímž se zvyšuje úběrový výkon a účinnost abrazivních lešticích zrn.
Pěna s otevřenými póry zajišťuje konzistentní úběrový výkon a maximální dobu použití.
Lešticí kotouče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pěny s otevřenými póry. Otevřené póry a drážkovaný povrch umožňují vynikající odvod tepla generovaný při leštění.
Větší flexibilita pro různé tvary karosérií
Díky zaobleným hranám jsou lešticí kotouče vhodné pro všechny tvary a zakřivení karoserií a díky speciální geometrii předcházejí vytváření dalších vad laku.
Vynikající lešticí výsledky
Průměry 145 mm a 170 mm poskytují otvory pro rychlé, pohodlné a dokonalé vycentrování.
Uživatelsky přívětivé
Lešticí kotouče lze z podpěrného talíře se suchým zipem snadno sejmout díky zešikmení na okraji suchého zipu.
Jemný lešticí kotouč (oranžový) pro dokonalé leštění, ochranu a snadné odstranění šmouh a hologramů. Středně tvrdý lešticí kotouč (modrý) pro efektivní obnovení laku a pro částečné odstranění jemných brusných rýh. Extra tvrdý lešticí kotouč (zelený) pro maximální úběrový výkon s minimální tvorbou tepla
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!