Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce odolná textilní páska bez povlaku
Páska je obzvláště odolná proti natržení a je proto vhodná ke zpevnění a ochraně nejrůznějších předmětů.
Vhodná pro nejrůznější vnitřní i venkovní aplikace
- Odolná proti povětrnostním vlivům, vodě a proti stárnutí
- Flexibilní, otěruvzdorná a děrovatelná
- Měkká a pružná
- Přizpůsobí se povrchům bez záhybů
Extrémně přilnavý gumový materiál
Vynikající přilnavost i na nerovných, hrubých a vláknitých površích.
Možnost označení
Páska je ideální pro značení.
Lze ji odtrhávat rukou
Lze snadno ručně odtrhnout s přesnými a rovnými hranami v podélném a příčném směru.
Udržitelné aspekty
87% podíl biouhlíku v celkovém produktu (testováno podle EN 16640)
Lněná lepicí páska není odolná vůči UV záření a nesmí tedy být vystavována přímému slunci.
Lepené povrchy musí být suché a zbavené prachu, maziv a silikonu.
Pro zajištění dobré přilnavosti je nutné pásku na lepený materiál řádně přitlačit.
Klasifikace dle normy FMVSS 302: SE/NBR (samozhášecí/bez hoření podle FMVSS 302, testováno jako kompozitní materiál s nehořlavým materiálem).
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Pro univerzální použití, příklady:
- Zpevnění a ochrana hran
- Maskování ostrých předmětů (bezpečnost práce)
- Svazování pásků, tyčí a kabelů
- Označování, obvazování, zpevňování, vázání a upevňování kabelů
- Utěsňování vývrtů, otvorů, štěrbin, ventilačních kanálů
- Utěsňování filmových plechovek, rozvodných skříní a uzávěrů mezer
- Ruční a mechanické utěsnění a značení těžkých přepravních kartonů, kbelíků, pouzder a plechovek
- Zpevňování obalů knih
Lepené povrchy musí být suché, dostatečně pevné a zbavené prachu, mastnoty a oleje. Nepoužívejte na opotřebené nebo poškozené povrchy. Pro správné přilnutí je nutno pásku přitisknout na lepený materiál a vyhladit válcem nebo podobným nástrojem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!