Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sada hadic MIG/MAG ML 15 AK- 4 metry

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada hadic MIG/MAG ML 15 AK- 4 metry

Chlazeno vzduchem, se sadou hadic BIKOX a centrálním konektorem KZ-2
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
  • Ideální pro všechny konstrukce přístrojů, konstrukce vozidel, strojírenství a ocelové konstrukce

  • Optimální manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti

  • Originální sady hadic BIKOX jsou vysoce ohebné, kompaktní, robustní a mají dlouhou životnost

  • Sady hadic mají centrální systém připojení, označovaný také jako euro spojka

  • Zatížení: 180 A CO2; 150 A smíšený plyn M21 v souladu s EN 439, 60 % doba zapnutí

  • Vhodné pro průměr drátu min./max.: 0,6-1 mm

  • Vhodné pro průměr drátu max.: 1 mm
Upozornění

Jednotlivé součásti ML 15 pasují do modelů stejného provedení; k porovnání použijte nákresy s rozměry.