Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Malířský akryl
Malířský akryl - 1
Malířský akryl - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Malířský akryl

Vysoce kvalitní akrylový těsnicí prostředek pro vnitřní těsnění oken a těsnění dalších vnitřních a vnějších roztažných spojů

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
Těsnicí hmotu lze natírat/omítat, vynikající přilnavost k většině běžných barev a štětců


Vzhledem k široké škále složení dostupných barev a laků doporučujeme vždy provádět předběžné testy, aby bylo vyloučeno jakékoli negativní vzájemné působení. Pozor: Spoje zcela přetřené barvou mají tendenci při pohybu spoje praskat, jelikož nanesená barva je většinou méně pružná než těsnicí hmota.



  • Vysoká elasticita

  • Široké možnosti použití na všech standardních stavebních plochách

  • Stavební materiál třídy B2 podle normy DIN 4102

  • Neobsahuje silikon

  • Je odolná vůči stárnutí, vlivům počasí a UV záření

  • Bez zápachu


Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Upozornění

Nevhodný pro použití ve stavebních spárách podle normy DIN 18540. Vzhledem k široké škále složení dostupných barev a laků doporučujeme vždy provádět předběžné testy, aby bylo vyloučeno jakékoli negativní vzájemné působení. Pozor: Těsnicí spoje zcela přetřené barvou mají tendenci při pohybu spoje praskat, jelikož nanesená barva je většinou méně pružná než těsnicí hmota. Rychlost schnutí závisí na teplotě nanesení, počasí a vlhkosti povrchu. V chladném a vlhkém počasí je zasychání mnohem pomalejší. Změna zabarvení může nastat u dřeva obsahujícího kyselinu taninovou. U vertikálních spár dávejte pozor na stékání těsnění. Může způsobit korozi kovů, jako je ocel, měď a pozinkované povrchy.


V akrylové spáře nesmí stát voda, aby nedošlo k erozi.


Akryl je velmi nestabilní, pokud jde o absorpci a uvolňování vody. Vzhledem k tomu, že se difúzní chování mění také v důsledku rozdílů v adsorpci vody v materiálu, nelze na tomto materiálu měřit odpor vůči difuzi vodních par (μ) ani ekvivalentní difuzní tloušťku vzduchu (SD) dle normy DIN EN 12572. Hodnota 5 000 je průměrná hodnota zjištěná zkouškou.



Nepoužívejte v aplikacích, které se dotýkají předem stlačených těsnicích pásek.


Akrylátová barva není vhodná pro lepení nebo vyplňování dutin. Vzhledem k velkému počtu dostupných laků a lešticích přípravků (zejména u barev na bázi alkydových pryskyřic a práškově lakovaného hliníku) vždy nejprve proveďte vlastní testy v dané oblasti.

Testováno dle normy EN 15651, část 1


  • Požární vlastnosti: Třída E

  • Stabilita při zatížení: ≤ 3 mm

  • Ztráta objemu: ≤ 25 %

  • Chování v tahu po ponoření do vody (při 23 °C), tažnost: ≥ 100 %

  • Odolnost: Vyhovuje


EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.