Nejvyšší klasifikace AI podle normy DIN EN 12380, tj.
- je možná instalace pod hlavní úrovní
- Rozsah teplot -20 až +60 °C
Není nutná izolace pro protizámrazovou ochranu
Mechanický potrubní ventil vhání vzduch do odpadního potrubního systému, aby odpadní plyny proudily ven a aby zároveň došlo k vyrovnání tlaků, takže ucpávková voda v sifonech není nasávána naprázdno. Toto provedení zároveň zabraňuje proudění odpadních plynů do budovy. Podle normy EN12056-2, která je odvozena od německých norem DIN 1986-100 a EN 12380, jsou instalace s mechanickými potrubími ventily schváleny jako možné provedení systémů.
Typové zkoušky a monitoring podle normy DIN EN 12380, typová třída A1 podle stavební technologie LGA!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!