Udržuje pořádek v předmětech každodenní potřeby
Jednoduchá instalace
- Není třeba speciální konstrukce skříně; dveřní organizátor vejdou do jakékoli nástěnné skříně s dveřmi
- Lze jej také snadno namontovat do starších skříní
Pro použití v různých obytných prostorech
- Pro hladké dveře
- Díky adaptéru je vhodný i pro rámové dveře
Povrch
- Hliníkový rám
- Plastové policové prvky se skleněným efektem
Skryté montáže
Připojovací body jsou po vložení úložných prvků skryté
Různé úložné prvky
- Velmi všestranný se čtyřmi různými úložnými prvky
- Magnetické povrchy se čtyřmi magnety
- Kolejnice s háčky se závěsy
- Vysoké, úzké police
- Nízké, široké police
Flexibilní možnosti konstrukce; police lze snadno a flexibilně nasunout do rámu
Pro šířky skříní 300, 400–450, 500, 600 mm
Možnost montáže od výšky skříně jen 480 mm
Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!