Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Přesné utahování s velmi vysokou přesností spouštění ± 3 %, což je přesnější než je stanoveno ve standardu
- Zřetelně slyšitelná a znatelná indikace, kdy je dosaženo hodnoty utahovacího momentu pro více kontrolované utahování
- Snadno čitelná stupnice pro přesné nastavení
- Jednoduché a přesné nastavení momentu otočením konce rukojeti
- Splňuje požadavky normy DIN EN ISO 6789-1:2017 pro ruční momentové šroubovací nástroje
- Prodloužení (pouze s 071471 25) zajišťuje značný pákový efekt
- Univerzální díky snadnému přepínání mezi utahováním doleva či doprava
- S robustním přepravním boxem pro bezpečné skladování
- Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo
- Celková délka 1 750 mm pro obj. č. 071471 25 vychází z délky momentového klíče 1 250 mm a 500mm prodloužení, které je dodáváno pouze s 071471 25
- Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny
- Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče
Dlouhý momentový klíč je vhodný pro různé aplikace v automobilovém průmyslu, ve strojírenství, těžkém průmyslu, v dopravě a dřevostavbě. Všude tam, kde je vyžadováno přesné utažení matic a šroubů na předepsaný moment.
Po použití uvolněte pružinu a nastavte na nejnižší hodnotu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!