Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
1/4" momentový klíč, přepínací ráčna
Kompaktní, tenký momentový klíč s 1/4" oboustranným čtyřhranným držákem a ráčnovou hlavou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Přesnost spouštění +/- 3% tolerance od nastavené hodnoty měřítka
- Dvojitá stupnice v Nm a lbf-in.
- Pohodlné nastavení utahovacího momentu na rukojeti
- Akustické a citelné spouštění utahovacího momentu pro přesné šroubování
- Vysoce kvalitní ráčnový nástroj pro použití ve stísněných prostorách
- Rychlé a snadné obracení po směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pomocí točny
- Pro použití ve stísněných prostorách
- Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo
- Udržitelný, pevný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), který je odolný vůči vlhkosti a oleji, 100% recyklovatelný
- Po použití momentového klíče uvolněte pružinu otočením zpět na nejnižší hodnotu stupnice
- Momentové klíče jsou přesné nástroje, které je nezbytné pravidelně kontrolovat pomocí vhodného měřicího vybavení a v případě potřeby seřídit
- Roční kalibraci doporučujeme provést prostřednictvím servisní služby Würth (Master Service) po 12 měsících nebo 5 000 šroubovacích operacích. Interval začíná prvním použitím momentového klíče
Široká škála možných aplikací pro kontrolované utahování šroubů a matic, například pro opravy a údržbu jízdních kol nebo pro průmysl a obchod
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!