Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

3/8" momentový klíč, průchozí ráčna
3/8" momentový klíč, průchozí ráčna - 1
3/8" momentový klíč, průchozí ráčna - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

3/8" momentový klíč, průchozí ráčna

Momentový klíč s 3/8" průchozím čtyřhranným držákem a ráčnovou hlavou

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
  • Přesnost spouštění +/- 3% tolerance od nastavené hodnoty měřítka

  • Protiskluzová dvoudílná rukojeť

  • Snadno čitelná, velká dvojitá stupnice v Nm a lbf-ft.

  • Utahovací moment lze snadno a přesně nastavit otáčením rukojeti

  • Momentový klíč není nutné po použití uvolnit, tj. není nutné jej resetovat na nejnižší hodnotu stupnice

  • Nastavení lze bezpečně uzamknout a snadno odemknout pomocí zamykacího knoflíku

  • Jasné akustické a citelné spouštění utahovacího momentu pro přesné šroubování

  • Vysoce kvalitní ráčnový nástroj pro použití ve stísněných prostorách

  • Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo

  • Udržitelný, pevný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), který je odolný vůči vlhkosti a oleji, 100% recyklovatelný
Upozornění
  • Momentové klíče jsou přesné nástroje, které je nezbytné pravidelně kontrolovat pomocí vhodného měřicího vybavení a v případě potřeby seřídit

  • Roční kalibraci doporučujeme provést prostřednictvím servisní služby Würth (Master Service) po 12 měsících nebo 5 000 šroubovacích operacích. Interval začíná prvním použitím momentového klíče