Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kvalitní montážní páska
Kvalitní montážní páska - 1
Kvalitní montážní páska - 2
Kvalitní montážní páska - 3
Kvalitní montážní páska - 4
Kvalitní montážní páska - 5
Kvalitní montážní páska - 6
Kvalitní montážní páska - 7

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kvalitní montážní páska

Univerzální oboustranná, vysoce přilnavá páska pro náročné lepení uvnitř i venku. Spojuje a utěsňuje v jediném kroku.

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
Výjimečně vysoká a dlouhotrvající lepicí síla


Maximální nosnost na běžný metr:


  • 8 kg/šířka 25 mm

  • 6 kg/šířka 19 mm

  • 4 kg/šířka 12 mm


Umožňuje vytvářet neviditelné spoje


  • Optimální design bez rušivých otvorů, šroubů, nýtů atd.

  • Materiál není zeslaben vrtáním, nýtováním apod.


2-v-1: Spojuje a utěsňuje v jediném kroku.


  • Okamžité lepení bez pnutí

  • Zajišťuje tlumení vibrací a nárazů.

  • Zabraňuje tvorbě rzi


Velmi dobrá odolnost proti vlhkosti a UV záření pro možné použití venku nebo ve vlhkých místnostech.

Upozornění

Před použitím řešení pro lepení se prosím seznamte s příslušnými stavebními předpisy, které se mohou v různých oblastech lišit, a dodržujte je také při návrhu a samotném používání řešení. Doporučujeme, abyste při lepení nad úrovní hlavy (přes 1,80 m) vždy používali mechanické ochranné prostředky.

Účel použití
Základní tabulka materiálů pro transparentní montážní pásky
Montážní páska Power PLUSKvalitní montážní páska
0894905012
0894905019
0894905025
0894909008
0894909009
0894909025
Cihla (plocha řezu)

1

1

Protipožární cihla

2

2

Vápenopískové cihly

2

-
Buk

3

3

Smrk

3

2

Modřín

3

3

JinéSklo

4

4

Asfaltové podklady--
Silikon--
PlastPMMA

3

3

ABS

2

2

PC (polykarbonát)

3

3

PVC

2

2

Polyetylen (PE)--
Polypropylen (PP)--
Teflon (PTFE)--
EPDM--
1 = omezená adheze
2 = střední adheze
3 = dobrá adheze
4 = velmi dobrá adheze
5 = vynikající adheze
- = žádná adheze
KovHliník

5

4

Ocel

4

5

Dřevo a kámenBeton

5

4

Žula

4

4

Mramor

2

3

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!