Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Motorový olej TRIATHLON® Endurance III 5W-30
Motorový olej pro hladký běh motorů špičkových osobních automobilů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlý přívod oleje i za nízkých teplot
Interval výměny oleje 30 000 až 50 000 km podle specifikací výrobce
HC syntetický
Motorové oleje TRIATHLON® jsou vyráběny a baleny podle nejpřísnějších požadavků na kvalitu podle normy DIN EN ISO 9001
- Vysoká úroveň bezpečnosti produktu
- Všeobecná schválení výrobců
Pro výrobu olejů TRIATHLON® jsou používány nejkvalitnější rafinérské produkty a suroviny
Splňuje hlavní specifikace automobilových výrobců
Při normálních i prodloužených intervalech výměny oleje dodržujte pokyny výrobce vozidla a motoru.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Nízkoviskózní motorový olej pro hladký běh motorů špičkových osobních automobilů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!