Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Mřížkovaný klín
Mřížkovaný klín - 1
Mřížkovaný klín - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Mřížkovaný klín

Profesionální, univerzální montážní pomůcky pro utěsňování, vyvažování, vyrovnávání a další činnosti.

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
  • Pilovitý povrch umožňuje přesné zarovnání bez sklouznutí v přírůstcích po 0,5 mm (1 zub = 0,5 mm)

  • Extrémně vysoké zatížení, až do 6 750 kg v jediné zátěži

  • Spolehlivá kročejová izolace

  • Vhodné pro univerzální použití: Bezproblémové řezání, vrtání, přibíjení, šroubování atd.

  • Odolné proti hnilobě, odpuzující vlhkost, testovaná životnost do 100 let

  • Neobsahuje plastifikátory

  • Zaručuje ekonomicky přínosnou práci díky úspoře času

  • Nevyžaduje časově náročné řezání okrajů na délku

  • Šetří čas, zpracování během několika sekund, protože přesná nastavení správné tloušťky základny lze provést jediným pohybem