Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nábytkový zámek Chiptronic
Funkce alarmu, otevřené dveře
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Provozní napětí: 3 V
Transpondér RFID, 125 kHz
Možnost až 49 klíčů na zámek
Až 30 000 otevření na jednu baterii
Při slabé baterii se zámek znovu nezamkne a rozezní se signál
Velmi rychlé instalace bez sekání a vrtání
Funkce zámku:
- Funkce zamykání: Zámek se automaticky uzamkne po třech sekundách
- Poplašný alarm: Alarm se rozezní, pokud je poškozen zámek
- Napájení: Výstražný signál se rozezní, je-li baterie slabá
- Signál otevřených dveří: Výstražný signál se rozezní, jsou-li dveře otevřeny déle než 20 sekund.
Obsah dodávky:
- 1 x zámek včetně krytu prostoru na baterie
- 1 x baterie
- 1 x čipový transpondér
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!