Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Nabíječka akumulátorů 12/24 V, 50 A, 10–850 Ah
Nabíječka akumulátorů 12/24 V, 50 A, 10–850 Ah - 1
Nabíječka akumulátorů 12/24 V, 50 A, 10–850 Ah - 2
Nabíječka akumulátorů 12/24 V, 50 A, 10–850 Ah - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Nabíječka akumulátorů 12/24 V, 50 A, 10–850 Ah

Multifunkční přístroj pro podporu napětí akumulátoru a elektrického systému vozidla a rovněž nabíjení a vybíjení startovacích akumulátoru bez odpojení od napětí elektrického systému vozidla
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
  • Vhodná pro vozidla s 12V nebo 24V lithiovými a olověnými akumulátory

např. motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla, stavební stroje a tahače


  • Automatická detekce akumulátoru a napětí akumulátoru

  • Kompaktní a robustní nabíječka akumulátorů v pouzdře z ocelového plechu odolného vůči nečistotám, kterou lze zavěsit na zeď pomocí otvoru ve tvaru klíčové dírky ve spodní části

  • Technologie multirezonančního měniče pro každodenní použití v profesionálních dílnách

  • Intuitivní ovládání pomocí grafického displeje Easy Touch

  • Nabíjí akumulátory se zbytkovým napětím > 1,5 V při napětí elektrické soustavy vozidla 12 V a 3,0 V při napětí elektrické soustavy vozidla 24 V

  • Režim desulfatace regeneruje zasulfátované akumulátory


Ochrana před


  • Zkratem

  • Přepólováním

  • Přepětím

  • Jiskrami (antistatický systém)

  • Přehřátím vnitřní elektroniky


  • Servis a aktualizaci softwaru lze provést přes rozhraní USB

  • Nabíjení přes USB a napájecí kabel