Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Nabíječka automobilových akumulátorů WBC-15
Nabíječka automobilových akumulátorů WBC-15 - 1
Nabíječka automobilových akumulátorů WBC-15 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Nabíječka automobilových akumulátorů WBC-15

Univerzální nabíječka pro 12V a 24V startovací akumulátory (mokré, AGM/EFB, lithiové). Ideální pro údržbu a nabíjení akumulátorů s kapacitou 40 až 230 Ah. Nabíjecí proud 15 A (12 V) nebo 10 A (24 V). Vhodné pro osobní automobily a dodávky. Nevhodné pro motocykly.
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
Flexibilní použití v závislosti na situaci


  • Výběr z různých režimů nabíjení – 12V/24V/napájení/desulfatace/chlazení

  • Výběr různých typů akumulátorů – mokré/AGM/EFB (start/stop)/lithiové


Inteligentní technologie nabíjení s mikroprocesorem


  • Nabíjí až 3krát rychleji než běžná zařízení

  • Nabíjí hluboce vybité akumulátory se zbytkovým napětím již od 0,5 V


Maximální bezpečnost


  • Ochrana proti přebití, obrácené polaritě, napěťovým špičkám atd.

  • Nejlepší sledování teploty díky snímači a ventilačnímu systému

  • Pokud jsou zjištěna rizika, nabíjení se automaticky zastaví