Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nabíječka automobilových akumulátorů WBC-6
Inteligentní nabíječka pro 6V a 12V startovací akumulátory (mokré, AGM/EFB, lithiové). Ideální pro údržbu a nabíjení akumulátorů s kapacitou 5 až 130 Ah. Nabíjecí proud 6 A. Vhodné pro motocykly a automobily.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Flexibilní použití v závislosti na situaci
- Možnost výběru z různých režimů nabíjení: 6 V / 12 V
- Výběr různých typů akumulátorů: WET / AGM / EFB (start-stop) / lithiové
Inteligentní technologie nabíjení s mikroprocesorem
- Nabíjí až 3krát rychleji než běžná zařízení
- Nabíjí plně vybité baterie od zbytkového napětí 0,5 V
Maximální bezpečnost
- Ochrana proti přebití, obrácené polaritě, napěťovým špičkám atd.
- Nejlepší sledování teploty díky snímači a ventilačnímu systému
- Pokud jsou zjištěna rizika, nabíjení se automaticky zastaví
Servisní nabíjení – zákaznický servis – (WET, AGM, LITH)
Udržovací nabíjení: skladování (SUP)
1. Červenou svorku připojte k pólu + a poté černou svorku ke kostře vozidla nebo k pólu -
2. Zapojte napájecí kabel do 230V zásuvky
3. Nejprve vyberte režim nabíjení a poté typ akumulátoru
4. Stisknutím tlačítka režimu po dobu 3 s lze přerušit nebo zastavit nabíjení
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!