Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Nabíječka automobilových akumulátorů

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Nabíječka automobilových akumulátorů

Výkonná nabíječka akumulátorů s technologií aktivního měniče pro použití při diagnostice a aktualizacích softwaru. Professional 6/12/24 V - 35 A
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
Výkonná nabíječka akumulátorů s technologií Active Inverter Technology pro použití v dílně při diagnostice a aktualizacích softwaru.


Je vhodná pro dílenské práce na osobních a nákladních automobilech, autobusech, motocyklech, vozidlech pohotovostních služeb a stavebních a zemědělských strojích. Je kompatibilní se všemi běžnými typy akumulátorů (konvenčními olověnými akumulátory, akumulátory olovo-vápník / stříbrné rouno (AGM, MF) a také bezúdržbovými olověnými gelovými akumulátory) a nevyžaduje odpojování akumulátoru od napájení vozidla.



Animovaný LCD displej


Displej s jednoduchým uživatelským rozhraním a maximálně bezpečnou obsluhou. Všechny funkce a údaje pro nabíjení lze snadno a přehledně nastavovat a odečítat na displeji.



Automatická detekce napětí


Není nutné předem nastavovat napětí akumulátoru (6, 12 nebo 24 V)



Robustní kovové pouzdro s pryžovou ochranou hran


Vysoce stabilní provedení s ochranou proti poškození laku



Aktualizace diagnostiky a softwaru


Ve vyrovnávacím režimu je v průběhu diagnostiky a aktualizací softwaru paralelně připojený spotřebič napájen energií. Nabíječka akumulátorů při tom dodává proud až 35 A.



Ochrany:


  • Elektronická ochrana před přepólováním

  • Tepelná ochrana proti přetížení

  • Bezpečnostní pojistka

  • Elektronické zabezpečení

  • Ochrana před zkratem


Rozsah dodávky:


  • Nabíječka Professional 6/12/24 V – 35 A

  • Včetně zásuvného nabíjecího kabelu (10 mm², délka 2,5 m) s plně izolovanými nabíjecími svorkami (80 A)

  • Zásuvný síťový kabel (délka 2 m)

  • Ochrana hran
Upozornění

Doporučovaná nabíjecí technologie používaná známými výrobci automobilů: Porsche, Mercedes-Benz (osobní a nákladní vozidla), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, nákladní vozidla Renault, nákladní vozidla Volvo, Scania, DAF, MAN