Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nabíječka automobilových akumulátorů 4 A (1 A)
Univerzální pomocník pro jakékoli použití
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Stupeň krytí IP30
Pro akumulátory 12 V s kapacitou 3–80 Ah.
Standardní nabíjení
Pro konvenční akumulátory (mokré akumulátory, otevřené provedení), bezúdržbové, gelové a uzavřené akumulátory
Funkce nabíjení za studena
Při teplotě akumulátoru nižší než 5 °C a pro AGM gelové baterie
Startovací funkce
Intenzivní režim pro hluboce vybité akumulátory
Režim pro motocykly
Integrovaná zkoušečka
4stupňový displej LED
Multifunkční přídržné zařízení
Různé provozní polohy jsou možné díky integrovanému přídržnému zařízení (stacionární instalace, přenosná instalace, závěsná instalace a nástěnná instalace)
Pozor, jiskrová ochrana nefunguje v režimu napájecího zdroje.
RoHS, REACH, EMV, CE
Vhodné pro motocykly, sekačky na trávu, čluny apod.
Test (indikace: bliká dioda LED „Battery full“ (Akumulátor je nabitý))
V tomto režimu zařízení ověřuje, zda nedošlo k poškození akumulátoru.
Šetrné nabíjení (indikace: bliká dioda LED „Discharged“ (Akumulátor je vybitý))
Tento režim se používá u hluboce vybitých akumulátorů. V tomto režimu zařízení akumulátor připravuje pro režim „normální nabíjení“.
Desulfatace (indikace: bliká LED dioda „Low“)
Tento režim slouží k desulfataci akumulátoru pulzním nabíjením po delším přerušení jeho provozu.
Normální nabíjení / intenzivní nabíjení (indikace: bliká dioda LED „Low“ (Nízké nabití))
V tomto režimu se akumulátor nabíjí stálým proudem až do nabití na 85 % kapacity.
Absorpce (indikace: bliká dioda LED „Battery full“ (Akumulátor je nabitý))
V tomto režimu se akumulátor nabíjí při stálém napětí (normální nabíjení: 14,0 V / nabíjení za studena: 14,4 V) dokud není nabitý na 98 % kapacity.
Dobíjení (indikace: bliká dioda LED „Battery full“ (Akumulátor je nabitý))
V tomto režimu se 2 % kapacity akumulátoru zbývající do jeho plného nabití nabíjejí při vyšším napětí (normální nabíjení: 14,4 V / nabíjení za studena: 14,8 V) a při nižším proudu za účelem ochrany akumulátoru.
Test (indikace: bliká dioda LED „Battery full“)
Pokud napětí akumulátoru během deseti minut klesne na 11,6 V, je považován za vadný a je nutné ho vyměnit.
Údržba (indikace: dioda LED „Battery full“ (Akumulátor je nabitý) svítí)
V tomto režimu dochází k nepřetržitému měření napětí při 12,6 a 25,2 V. Pokud napětí poklesne, proces nabíjení se znovu spustí.
Intenzivní režim (indikace: bliká dioda LED „Discharged“ (Akumulátor je vybitý))
Tento režim se používá pro rychlé nabíjení a u hluboce vybitých akumulátorů. Akumulátor je intenzivně nabíjen maximálním proudem po dobu 30 minut a poté otestován, aby bylo zajištěno, že lze pokračovat s normálním nabíjením. Pokud je napětí akumulátoru stále nedostatečné, intenzivní nabíjení pokračuje. Tento proces se opakuje maximálně čtyřikrát. Pokud to není pro nabití akumulátoru dostatečné, nabíječka zobrazí chybu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!