Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nabíječka akumulátorů DEFA, 12 V, 50 A, 40–600 Ah
Multifunkční zařízení bez ventilátoru pro použití v dílně. Podporuje baterii a elektrický systém vozidla, vhodné také pro nabíjení a dobíjení akumulátorů bez odpojení od elektrického systému vozidla s teplotním snímačem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vhodné pro vozidla s 12V olověnými akumulátory, např. motocykly, osobní automobily, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla, stavební stroje
- Kompaktní, robustní nabíječka akumulátorů v hliníkovém pouzdře s nešpinivou úpravou a kabelovou konzolou na spodní straně
- Pro oživení silně vybitých akumulátorů se zbytkovým napětím > 2 V
Maximalizuje životnost a výkon akumulátoru
- Plně automatické sedmistupňové nabíjecí cykly bez nutnosti neustálého sledování
- Nastavení nabíjecího napětí v závislosti na teplotě ±0,03 V/°C
- Maximální nabíjecí napětí nastavené na teplotu je 15,3 V
Ochrana před
- Zkratem
- Přepólováním
- Přepětím
- Jiskrami (antistatický systém)
- Přehřátím vnitřní elektroniky
- Chladicí žebra poskytují optimální odvod tepla pro konstantní výkon 50 A
- Pro venkovní použití
- Jednoduchá obsluha pomocí tří tlačítek bez podnabídky
- LED displej
Dílny
- Zákaznický servis / nabíjení baterií – pro všechny 12V akumulátory
- V režimu napájení se napětí na desce stabilizuje během přepisu firmware / aktualizace softwaru /diagnostiky s 50 A a 13,7 V
- Výměna baterie - zajišťuje stabilní napětí elektrického systému vozidla (externí napájecí zdroj) zatímco je baterie vyjmuta, aby nedošlo ke ztrátám uložených informací
Autosalon a předání vozidla - udržovací dobíjení
Dodává akumulátoru stabilní napětí 13,7 V, až do 50 A a zajišťuje spolehlivé palubní napětí pro předvedení všech funkcí vozidla
Udržovací dobíjení pro ojetá vozidla
Skladování - udržovací dobíjení
Nabití akumulátoru před prodejem nebo pro použití v dílně
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!