Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nabíječka akumulátorů, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah
Multifunkční přístroj pro podporu napětí baterie a elektrického systému vozidla a rovněž nabíjení a vybíjení startovacích akumulátoru bez odpojení od napětí elektrického systému vozidla.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vhodná pro vozidla s 12 V akumulátory
Motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla a stavební stroje
Kompaktní a robustní pouzdro s držákem kabelu v přední části
Oživuje silně vybité baterie
>2 V (automatická nouzová obnova)
Provádí automatické vyvažování buněk
Maximalizuje životnost a výkon akumulátoru
Díky devítistupňovému nabíjení a údržbě bez monitorování
Ochrana před:
- Zkratem
- Přepólováním
- Přepětím
- Jiskrami (antistatický systém)
- Bezpečnostní automatické vypnutí při odpojení akumulátoru
- Přehřátím vnitřní elektroniky
LCD
Displej s jednoduchým uživatelským rozhraním a maximálně bezpečnou obsluhou. Všechny funkce a údaje pro nabíjení lze snadno a přehledně nastavovat a odečítat na displeji.
Vysoce stabilní provedení s ochranou proti poškození laku
Pryžové nohy a hrany tlumící vibrace a nárazy
Křivky nabíjení
- 4 předprogramované křivky nabíjení
- Je možné nakonfigurovat a zadat zatěžovací křivku a to buď vlastní, nebo od výrobce vozidla.
Dílny
- Zákaznické služby/nabíjení pro 12V akumulátory (viz typová tabulka akumulátoru)
- Aktualizace paměti/softwaru – ručně nastavitelné napětí mezi 12,0 a 14,8 V v krocích po 0,1 V až do max. 100 A.
- Diagnostika – pro stabilizaci 12V akumulátoru během diagnostiky vozidla až do 100 A
- Výměna akumulátoru – zajišťuje stabilní napětí elektrického systému vozidla (externí napájecí zdroj) při demontáží akumulátoru, aby se zabránilo ztrátě informací z paměti.
Showroomy – dobíjení
- Prevence cyklického zatížení akumulátoru
- Napájí akumulátor a zaručuje stabilní napětí elektrického systému vozidla pro prezentaci všech funkcí vozidla.
- Nastavitelné uzamčení kláves k ochraně před zneužitím třetími osobami.
Výjezdní vozidla
Napájí akumulátor a zaručuje stabilní napětí elektrického systému vozidla pro prezentaci všech funkcí vozidla.
Skladování – dobíjení
Údržba akumulátoru před prodejem nebo pro použití v dílně.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!