Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Nabíječka baterií 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12-32 pro autosalony
Nabíječka baterií 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12-32 pro autosalony - 1
Nabíječka baterií 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12-32 pro autosalony - 2
Nabíječka baterií 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12-32 pro autosalony - 3
Nabíječka baterií 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12-32 pro autosalony - 4
Nabíječka baterií 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12-32 pro autosalony - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Nabíječka baterií 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12-32 pro autosalony

Víceúčelový přístroj pro podporu napětí akumulátoru a elektrického systému vozidla a rovněž nabíjení a vybíjení startovacích akumulátoru bez odpojení od napětí elektrického systému vozidla. Pro profesionální předvádění vlastností vozidla v režimu autosalonu.
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
Vhodná pro vozidla s 12 V akumulátory


Například: Motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla a stavební stroje



Maximalizuje životnost a výkon akumulátoru


Plně automatický sedmistupňový nabíjecí cyklus bez nutnosti dozoru



Kompaktní, robustní nabíječka akumulátorů v hliníkovém pouzdře s úpravou odpuzující nečistoty



S gumovými patkami a odnímatelnou gumovou ochranou hran pro flexibilní a bezpečné použití vně nebo uvnitř vozidla



Odnímatelný kabel pro snadné uspořádané vedení kabeláže v prostoru motoru



Provedení bez ventilátorů zaručuje tichý chod na předváděcích akcích



Jednoduché ovládání pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí



Nabíjení akumulátorů se zbytkovým napětím > 2 V



Ochrana před


  • Zkratem

  • Přepólováním

  • Přepětím

  • Jiskrami (antistatický systém)

  • Přehřátím vnitřní elektroniky


LED displej