Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Závěs s jedním kloubem OBS 8
S viditelným válečkem a funkcí podržení v uzavřené poloze, kování se sponou mezi miskou a ramenem závěsu pro montáž bez použití nářadí
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nastavení 2D
- Snadné nastavení nábytkových dveří
- Boční nastavení: -2 mm s použitím excentrického kování
- Nastavení výšky: +/- 2 mm přes drážkový otvor. Pro nastavení výšky vylomte dva čepy pod Euro šroubem (typ B, průměr hlavy 9,0 mm)
- Obj. č. F150145167 Nastavení výšky +/- 2 mm pomocí excentru
Objednejte si jednu misku pro všechny modely závěsu OBS 8 a OBS 6
- Kryt okraje misky
- Vhodné pro rohovou zarážku nebo dvojitou zarážku
Úhel otevření 180°/ 270°
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Vhodné pro primární strukturu a nepřetržitou konstrukci
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!