Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Úhel otevření: 270° u dveří o tloušťce 16 mm
- Nastavitelné ve všech směrech
- Plastová pouzdra ložisek a zesílené čepy
- Max. šířka dveří: 600 mm
- Max. výška dveří: 2 400 mm
- Na dveře o výšce 2 000 mm je zapotřebí pět závěsů
- Vzdálenost misky: – 7 mm
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!