Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Naklápěcí úhlová zástrčka Pro užitková vozidla

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Naklápěcí úhlová zástrčka Pro užitková vozidla

Pro užitková vozidla

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
S dutým šroubem



Rychlá a snadná montáž a demontáž trubky / hadice



Nižší riziko netěsností


díky menšímu počtu součástí



Korozivzdorná mosazná konstrukce



Úspora nákladů


díky zkrácení doby instalace a oprav



Vyhovuje mezinárodním předpisům DIN, DOT a SAE



Provozní médium:


Stlačený vzduch



Maximální provozní tlak:


V souladu s normou DIN 74324



Provozní teplota:


-40 °C* až +100 °C (* při teplotách pod +2 °C dodržujte kvalitu vzduchu)



Hadice:


V souladu s normou DIN 74324



Materiál:


  • O-kroužek: Perbunan

  • Dutý šroub: Galvanizovaná ocel, žlutě chromátovaná

  • Těsnicí podložka: Měď
Upozornění

Nad určitou délku potrubí „vibruje“ bez ohledu na to, jestli je vyrobeno z oceli, mědi nebo plastu. Proto musí být veškeré brzdové vedení (o průměru 5–16 mm) připevněno na karoserii nebo na rám pomocí pokud možno pogumovaných trubkových spon, kdy vzdálenost musí být 1 m a nesmí přesáhnout 1,2 m.

  • Šroubové spojky splňují požadavky normy DIN 74324

  • Šroubové spojky splňují směrnici DOT FMVSS 106 (Department Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard) a SAE J1131 (Society for Automotive Engineers)

  • Šroubové spojky jsou testovány TÜV a schváleny k použití v pneumatických brzdových systémech

  • u užitkových vozidel