Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nákoleníky UNI
Pro práci na velmi tvrdém a hrubém povrchu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
V souladu s normou DIN EN 14404
Vysoce oděruvzdorný povrch vyrobený z materiálu KEVLAR® o gramáži 600 g/m2 může za určitých podmínek klouzat
Velmi komfortní
- Podložka se přizpůsobí tvaru kolena za krátký čas
- Nízká hmotnost (přibl. 250 g/pár), lehké a bezpečné
Žádný tlak na jedné straně, nezařezávají se do zadní části kolen
Díky chloroprénovým páskům s plynule nastavitelným vysoce kvalitním zapínáním na suchý zip.
Maximální tlumení navzdory malé tloušťce materiálu díky 12mm silné sendvičová konstrukci
Vysoce kvalitní materiál
- 3 mm silný voděodolný chloroprén udržuje teplo a chrání klouby a svaly před chladem
- Velmi odolný povrch LYCRA® brání velkému pocení a je rychleschnoucí. Podložky lze nosit přímo na kůži
- Všechny švy jsou elastické a tedy extrémně odolné a přesto flexibilní
DuPontTM a Kevlar® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti E. I. du Pont de Nemours and Company nebo jejích dceřiných společností. LYCRA® je registrovaná obchodní známka společnosti Invista, Wilmington.
Ideální pro dlaždiče, elektrikáře, pokrývače, lešenáře, stavební dělníky, kovodělníky, instalatéry, mechaniky a zahradníky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!