- Zcela bezúdržbové. Možnost instalace i v extrémně nepřístupných místech. Nevyžaduje žádné vrtání ani kotvy
- Velmi elastický materiál
- Vysoce flexibilní pro různé průměry trubek
- Vedlejší manžety lze instalovat bez mezer
- Vodě odolný materiál
- Samolepicí
- Stěnové a stropní kanály, ohnivzdorné, Z-19.53-2453
- Stěnové a stropní kanály, ohnivzdorné, Z-19.53-2312
Vnější průměr trubky v mm | Možnost instalace I plus | Počet obalových vrstev I plus Hloubka 50 mm Tloušťka na obalovou vrstvu 2 mm | Požadovaná délka v cm od stěny | Požadovaná délka v cm od stropu | Počet obalových vrstev s ochrannou hadicí B2 |
32 | Stěna/strop | 2 | 50 | 25 | 2 |
40 | Stěna/strop | 2 | 60 | 30 | 2 |
50 | Stěna/strop | 2 | 72 | 36 | 2 |
63 | Stěna/strop | 3 | 136 | 68 | 5 |
75 | Stěna/strop | 3 | 158 | 79 | 5 |
90 | Stěna/strop | 4 | 250 | 125 | 5 |
110 | Stěna/strop | 4 | 300 | 150 | 5 |
125 | Stěna/strop | 6 | 500 | 250 | 6 |
140 | Stěna/strop | 6 | 578 | 289 | 6 |
160 | Stěna/strop | 6 | 652 | 326 | 6 |
180 | Strop | 8 x 2 | - | 987 | 8 x 2 |
200 | Strop | 8 x 2 | - | 1088 | 8 x 2 |
Vnější průměr trubky v mm | Možnost instalace I iso | Tloušťka izolace z přírodního kaučuku mm | Počet obalových vrstev I iso. Hloubka 50 mm Tloušťka 2 mm na obalovou vrstvu | Skupina potrubí podle schválení, systémy 3-9 |
≤ 32 | Stěna | 7 - 27 | 1 | A-1 B-1 |
> 32 ≤ 75 | 6 - 30 | 2 | ||
> 75 ≤ 110 | 6 - 32 | 3 | ||
≤ 32 | Strop | 7 - 27 | 1 | A-3 B-3 |
> 32 ≤ 75 | 6 - 30 | 2 | ||
> 75 ≤ 110 | 6 - 32 | 4 | ||
≤ 75 | Stěna/strop | - | 1 | A-2, A-4 B-2, B-4 |
> 75 ≤ 110 | - | 2 | ||
≤ 40 | Stěna/strop | 11 - 27 | 2 | C (Unipipe) |
> 40 ≤ 110 | 12 - 32 | 4 | ||
≤ 40 | Strop | - | 2 | C (Unipipe) |
> 40 ≤ 110 | - | 4 |
- Stěnové a stropní kanály, ohnivzdorné, Z-19.53-2453
- Stěnové a stropní kanály, ohnivzdorné, Z-19.53-2312
Pro použití v systému F3 15
- Potrubní přepážka I plus/I iso
- Pro stěnové a stropní kanály v plných konstrukčních prvcích a v lehkých přepážkách
- Kategorie požární odolnosti: ohnivzdorný
- Pro hořlavé trubky ze stavebních materiálů třídy B1 a B2 I plus: S vnějším průměrem trubky až 160 mm pro stěny a 200 mm pro stropy / I iso: S vnějším průměrem trubky až 110 mm ve stropech a stěnách.
- Pro trubky vyrobené z plastů vyztužených minerály
- Přesné specifikace viz typové schválení pro obecnou výstavbu, I plus Z-19.53-2453/ I typové schválení pro obecnou výstavbu Z-19.53-2312, a pokyny pro instalaci.
- F 90 v plných a lehkých přepážkách, tloušťka přepážky ≥ 100 mm
- Lze použít s plynovými trubkami podle DVGW pracovního listu G 600
- F 90 v pevných stropech, tloušťka stropu ≥ 150 mm
- U stěn jsou vyžadovány dva návleky, u stropů je však vyžadován pouze jeden návlek, na spodní straně
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!