- Rozteč navinuté izolace může být 0 mm
- Snadná montáž
- V případě požáru neskapává
- Žádná výměna materiálu v oblastech požáru
- Velmi malé nároky na prostor
- Snadno se zabezpečí
Nástěnné a stropní kanály R 90 v pevných součástech a v lehkých dělicích příčkách P-3333/2736-MPA BS
Informace o materiálech, vnějších průměrech trubek, tloušťce stěn trubek a tloušťce izolace naleznete v obecném certifikátu o stavební zkoušce.
Nástěnné a stropní kanály R 90 v pevných součástech a v lehkých dělicích příčkách P-3333/2736-MPA BS
Pro použití v rámci systému [H2]
- Napěňující pás plus pro potrubní přepážku [H2]
- Kategorie požární odolnosti R 90 podle normy DIN 4102, část 11
- Pro stěnové a stropní vedení nehořlavých trubek s hořlavou nebo nehořlavou izolací, např. pro studená potrubí izolovaná přírodním kaučukem
- Materiál se umisťuje kolem izolace ve vrstvě o tloušťce1,5 mm (alespoň jedna vrstva, více vrstev u větších průměrů trubek podle certifikátu o stavební zkoušce P-3333/2736-MPA BS) a upevňuje se na místo pomocí samolepicí vrstvy
Materiál se umisťuje kolem izolace ve vrstvě o tloušťce1,5 mm (alespoň jedna vrstva, více vrstev u větších průměrů trubek podle certifikátu o stavební zkoušce P-3333/2736-MPA BS) a upevňuje se na místo pomocí samolepicí vrstvy
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!