Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Napěňující pásek, samolepicí
Materiál, když je vystaven ohni, bobtná, takže splňuje požadavky německých předpisů pro potrubní systémy (LAR) pro potrubí
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Lze použít bez ohledu na průměr trubky, protože to je válcované zboží
- Snadno se zpracovává
- Vhodné také pro instalaci v místech s omezeným prostorem
- Účinek - akustické oddělení
- Materiál, když je vystaven ohni, bobtná, takže splňuje požadavky německých předpisů pro potrubní systémy (LAR) pro potrubí
Nařezejte napěňujicí pásy, aby odpovídaly obvodu trubky. Samolepicí pásy připevněte v jedné vrstvě kolem trubky. Pokud je stěna nebo strop silnější než 15 cm, musí být druhý pás položen kolem trubky tak, aby pás pokrýval potrubí přes celý strop nebo tloušťku stěny. Otvor kostry lze nyní naplnit betonovou nebo cementovou maltou.
Vzdálenosti mezi jednotlivými liniemi naleznete v aktuálním LAR.
- DIBt Národní technické schválení ETA-18/1019
- Technická zpráva o měření zvukové ochrany
Pro použití v systému [D1] + [G1]
- Protipožární pěna 90 [D1]
- Intumescentní potrubní přepážka [G1]
- Pro nástěnné a stropní kanály v souladu s LAR (německé předpisy pro potrubní systémy)
- Pro nehořlavé trubky s vnějším průměrem do 160 mm a pro hořlavé trubky do 32 mm
- Pro pevné stěny a pevné stropy o tloušťce 80 mm a pro lehké dělicí příčky o tloušťce 80 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!