Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Napínací kotva V plus
Napínací kotva V plus - 1
Napínací kotva V plus - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Napínací kotva V plus

Jednodílná napínací kotva o velké nosnosti pro spodní kotvení do podkladů ze dřeva, oceli nebo betonu

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
  • Extrémně velká nosnost

  • Velká základová deska pro optimální rozklad síly do podkladu

  • Nepřímá montáž (max. 26 mm) přes mezilehlou vrstvu (např. OSB desku)

  • Prodloužená zadní deska pro optimální rozmístění potřebného počtu šroubů/hřebíků při dodržení požadovaného odstupu na dřevěné konstrukci

  • Plech se žárovým zinkováním 12 µm po obou stranách (DD11+ Z 275) podle normy EN 10025-2:2004, tloušťka 4,0 mm

  • Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Doklad o plnění

Značka CE podle evropského technického certifikátu ETA-14/0274

Upozornění
  • Musí být dodrženy přípustné vzdálenosti hran a rozteče spojovacích prvků.

Značka CE podle evropského technického certifikátu ETA-14/0274