Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Napínací kotva
Kompletní jednodílná napínací kotva pro spodní ukotvení dřevěné konstrukce k oceli nebo betonu. Pro sloupky o šířce 60 mm nebo větší.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Je-li zeď po obou stranách obložena OSB deskami (15,0–25,0 mm), lze napínací kotvy přibíjet skrze desky.
- K minimální délce hřebíků je třeba přičíst tloušťku OSB desky.
- Jednodílná úzká napínací kotva pro úzké sloupky a nepřímou fixaci skrze OSB desku
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275 [cca 20 µm]) podle normy EN 10346, tloušťka 2,5 mm, a pevná základová deska z oceli S235 podle normy EN 10025-2
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Napínací kotva musí být přibitá.
Informace o přímém napojení na OSB desky:
Ve většině případů se OSB desky přibíjejí pouze pro vyztužení. To znamená, že nad napínací kotvou je sada hřebíků, která zajišťuje přenos tahových sil do sloupku přes OSB desku. Tato sada hřebíků musí být dimenzována pro působící tahové síly (tj. je nutno zvolit stejný počet hřebíků jako pro příslušnou napínací kotvu). K délce hřebíků 60 mm je třeba přičíst tloušťku OSB desky.
Viz zprávu Blasse/Laskewitze.
„Tragfähigkeit von Verbindungen an Holztafelelementen (Nosnost spojů na dřevěných deskách)“
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu pro danou kotvu.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Evropský technický certifikát ETA 10/0186
Kotvení dřevěných stěn k betonovému nebo ocelovému podklady pomocí napínacích kotev
Vhodné šrouby:
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: Kroucené hřebíky ≥4,0 x 60 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce
- Doporučené kotvy pro ukotvení do betonu: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
- Vhodné pro OSB desky o tloušťce 15,0 až 25,0 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!