Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS Nástavec Lock X SR
Nástavec kotevních bodů typu ABS-Lock X-SR.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezpečnostní kotevní zařízení ABS jsou také k dispozici se svařovanou nosnou trubkou pro téměř všechny povrchy pro větší stabilitu při použití v systémech poutacích postrojů. Silnější potrubí (průměr 42 mm) snadno odolává předpětí požadovanému v systémech bezpečnostních pásů, což znamená, že tato jisticí zařízení mohou být také použita jako nosiče zakřivených prvků a koncových držáků s vyšší zátěží.
Pokud chcete rozšířit upevňovací body a systémové podpěry značky ABS-Lock X-SR, není to žádný problém – rozšíření ABS-Lock X-SR se jednoduše přišroubuje na podpěru a zvýší účinek zachycovače pádu o 100 nebo 200 mm. Všechny potřebné upevňovací materiály jsou součástí dodávky tohoto vysoce kvalitního nástavce z nerezové oceli, stejně jako plastový tlumič síly a snadno pochopitelný montážní návod.
- DIN EN 795:2012, A
- DIN CEN/TS 16415:2013
- 100 mm nebo 200 mm
- Včetně tlumiče pádu
- Vč. spojovacího materiálu
Pomocí tohoto nástavce z nerezové oceli (průměr 42 mm) prodloužíte nosnou trubku upevňovacího systému ABS-Lock X. Prodloužení trubky je k dispozici v délkách 100 nebo 200 mm a dodává se s tlumičem síly a požadovaným upevňovacím materiálem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!