Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástavec MSV 55-TS pro model ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Lehký nástavec pro použití s modelem ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Ideální pro sériové armatury pro úsporu času.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nastavení na délku šroubu a hloubkový doraz bez použití nářadí
Rychlé nastavení hloubkového dorazu bez použití nářadí pomocí kolečka pro nastavení. Délku šroubu lze také nastavit bez použití nářadí pomocí posuvníku.
Šetří čas při sériovém šroubování
Vhodné pro šroubové pásy.
Vysoce flexibilní práce
Vhodné pro šrouby o délce od 25 mm do 55 mm a průměru od 3,5 do 4,2 mm.
Velmi praktické díky lehkému a robustnímu pouzdru
Nevyžaduje velkou námahu ani při dlouhotrvající práci.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!