Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Nástavec ventilku
Nástavec ventilku - 1
Nástavec ventilku - 2
Nástavec ventilku - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Nástavec ventilku

Nerozbitné a beztlakové provedení pro nákladní vozy, dodávky a autobusy

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
Bez tlaku díky dálkovému ovládání


Nedochází ke ztrátě vzduchu



Ohebné a nerozbitné vícevrstvé provedení


Lze použít bez svorek na disku



U jednoduchých kol není nutno demontovat krytku středu


  • Snadná kontrola tlaku vzduchu

  • Úspora času i práce


Při použití nerozbitných beztlakových nástavců nehrozí poškození roztržením nebo prodřením pneumatiky


  • Menší opotřebení pneumatiky

  • Nižší riziko dopravní nehody

  • Nižší spotřeba paliva

  • Rychlejší opravy


Používáno společností Daimler jako produkt pro poprodejní péči

Upozornění

Bezpečnost:


  • U vozidel s krytkou středu je potřeba při kontrole tlaku v pneumatice krytku odstranit. Proto se tlak v pneumatikách těchto vozidel kontroluje jen zřídka.

  • U vozidel s dvojitými koleny často nelze pravidelně kontrolovat tlak ve vnitřní pneumatice, protože plastový nástavec je prasklý, hadičkový nástavec je uvolněný nebo nástavec dokonce zcela chybí. Výsledkem je zvýšené riziko nehody a rychlejší opotřebení pneumatiky.


Náklady:


Víte, že pokles tlaku o pouhých 0,5 bar vede po ujetí 100 000 km ke zvýšení spotřeby paliva o 875 litrů a ke zkrácení životnosti pneumatik více než o třetinu?



Životnost:


Odchylka pouhých 0,6 bar od optimálního tlaku zkracuje životnost pneumatik o 45 %. Pneumatiky je pak nutno měnit téměř dvakrát častěji, než by bylo ve skutečnosti nutné. V případě nehody v důsledku nedostatečného tlaku v pneumatikách pak dojde ke zbytečnému prostoji.



Závěr:


Nový nástavec ventilku tyto problémy pomáhá řešit! Nástavce jsou extrémně stabilní, ohebné a nerozbitné a lze je použít prakticky u všech vozidel. To umožňuje snadnou kontrolu tlaku v pneumatikách, což znamená, že se vyplatí už po pár kilometrech jízdy.