Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Hygienický nástěnný držák, Hi-Flex
Hygienický nástěnný držák, Hi-Flex - 1
Hygienický nástěnný držák, Hi-Flex - 2
Hygienický nástěnný držák, Hi-Flex - 3

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hygienický nástěnný držák, Hi-Flex

Flexibilní a bezpečné skladování čisticího zařízení a nádobí

Přečíst popis položky

Dostupné v 10 designech
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
Hygienický nástěnný držák poskytuje flexibilní řešení pro skladování vašeho čisticího zařízení


  • Zařízení se rychleji a snadněji hledají, což umožňuje auditorům snadno ověřit odpovídající péči a kontrolu zařízení

  • Výrobky o průměru 28–33 mm lze umístit na modul pryžové spony

  • Modul háčků je určen pro výrobky do hmotnosti 3 kg

  • 420mm nástěnný montážní systém je dodáván se 3 moduly pryžových spon a 2 moduly háčků

  • Snadná a rychlá instalace – moduly a lišty lze snadno demontovat pro čištění nebo výměnu

  • Vysoká odolnost – životnost zařízení se prodlužuje minimalizací poškození

  • Různé barvy snižují riziko křížové kontaminace (mikroby, alergeny atd.)


Hygienické provedení pro snadné čištění a údržbu


  • Pro použití v myčce (max. 93 °C)

  • Možnost sterilizace v autoklávu (max. 121 °C)

  • Suroviny vyhovující FDA

  • Bez obsahu ftalátů