Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástřikové lepidlo Plus
Kontaktní lepidlo s okamžitou vysokou pevností a teplovzdorností
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající tepelná odolnost do 110 °C 1)
Dlouhodobě pevný spoj v nejrůznějších aplikacích
Rychleschnoucí
Kratší doba zpracování, protože může rychleji dojít k dalšímu zpracování materiálu
Možnost nastavení postřikovací hlavy ve 2 polohách
- Horizontální a vertikální
- Šířka proudu při rozstřiku
- Mimořádně flexibilní při práci všeho druhu díky optimálním vlastnostem při zasychání a univerzálním možnostem použití
Po zaschnutí transparentní
- Bezbarvé lepení
- Žádné prosakování barev díky průhlednosti vrstvy tenkého lepidla po vytvrzení
1) V závislosti na zkušební metodě
Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud nebude tryska prázdná.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Vhodné pro lepení textilií, polyéterové a polyesterová pěny, pěnových pryžových profilů, izolačních materiálů, střešních obkladových materiálů, plstí, lepenky (k sobě nebo na pryž), kovu (surového, fosfátovaného, žíhaného, opatřeného základním nátěrem a natřeného, eloxovaného), dřevěných a polyesterových materiálů. Vhodné také pro lepení PE fólie (např. jako fólie pro ochranu proti stříkající vodě uvnitř dveří automobilů). Toto lepidlo ve spreji lze použít i pro dokončovací práce a pro izolace (izolace střechy aut).
Lepené povrchy důkladně očistěte a postříkejte lepidlem. Na absorpční povrchy stříkejte tak dlouho, dokud nebudou nasycené. Vzdálenost postřiku je přibližně 15–25 cm. Nechte odvětrat po dobu 5–15 minut (v závislosti na teplotě, materiálu a aplikaci) a díly spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!