Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada SAC Master 61 ks
Pro správnou montáž a demontáž spojek SAC
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Bez použití tohoto speciálního nástroje hrozí vysoké riziko napnutí nebo poškození spojky při montáži
- Kotouč spojky lze vystředit na vodicí ložisko nebo přítlačnou desku (na stroji)
- Včetně všech středicích trnů BMW pro předpínané spojky a čelních klíčů pro demontáž předpínací desky (např. VW, Audi, Fiat)
Rozsah dodávky
- 1× přítlačné vřeteno s přítlačným ložiskem a T-rukojetí, 3 ks
- 2× příčný nosník se 3 a 4 rameny
- 12× montážní šrouby, 4× M6, M7 a M8
- 4× matice pro fixační šrouby
- 1× středicí kolík s upínacím kuželem a upevněním středicího čepu vodicího ložiska
- 7× středicí kolík vodicího ložiska∅ 12, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 mm
- 8× speciální středicí kolík pro BMW∅ 15/23, 15/26,5 krátký, 15/26,5 dlouhý, 15/28, 15/32,5, 15/32,5 dlouhý, 15/34 a středicí objímka se šroubem
- 1× sada středicích nástrojů∅, 15–21 a 21–28 mm, 15 ks
- 3× kolík pro sadu středicích nástrojů,∅ 11,85; 13,85 a 14,85 mm
- 1× rukojeť a šroub s vnitřním šestihranem M8×50 mm pro středicí kolík BMW, 2 ks
- 1× nástroj pro resetování stroje SAC
- 1× čelní klíč∅ 14–100 mm/PIN 5 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!