Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotevní hřebík SHARK® Hammer, typ FK
Díky rychlé montáži a osvědčenému výkonu nabízí tento produkt všestranné řešení pro upevnění lehkých břemen pomocí instalace prostrčením. Tělo hmoždinky s plochým nákružkem, hřebík z pozinkované oceli
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá a cenově výhodná instalace
- Hmoždinka a hřebíkový šroub jsou předem sestaveny, není třeba hledat vhodný šroub
- Pro montáž zatlačením
- Možnost demontáže pomocí drážky v hlavě šroubu
- Definovaná integrovaná zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání
- Odolná vůči UV záření
- Odolná vůči plísním (plastová hmoždinka z kvalitního polyamidu)
- Odolná vůči teplotě od -40°C do +100°C
- Pro zapuštění a ponechání vyčnívající části
- Provedení se zápustnou hlavou se samo automaticky zanoří do měkkého dřeva
- Neobsahuje halogeny
- Evropské technické schválení ETA-19/0182: SHARK® Hammer velikosti 6 a 8 pro kotvy v nestrukturálním systému založeném na redundantním provedení v betonu
- Evropské technické schválení ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 pro kotvy v nestrukturálním systému založeném na redundantním provedení ve zdivu (výjimka: rozměry M8 x 45)
Údaje o výkonu | ||||
Průměr kotvy [mm] | 6 | 8 | ||
Přípustné zatížení v tahu | Beton B25 nebo C20/25 | Fadm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Vápenopískové cihly KS 12 | - | 0,12 | ||
Duté vápenopískové cihly KSL 12 | - | 0,075 | ||
Charakteristické hodnoty | ||||
Utahovací moment (pouze typ GEW) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Hloubka usazení | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Průměr závitu (Pouze typ GEW) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Délka závitu (pouze typ GEW) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Jmenovitý průměr vrtáku | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Průměr otvoru v dílu | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
- Evropské technické schválení ETA-19/0182: SHARK® Hammer velikosti 6 a 8 pro kotvy v nestrukturálním systému založeném na redundantním provedení v betonu
- Evropské technické schválení ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 pro kotvy v nestrukturálním systému založeném na redundantním provedení ve zdivu (výjimka: rozměry M8 x 45)
- Možnost použití do betonu a zdiva
- Vhodná pro všechna upevnění při povrchové úpravě interiérů a také pro použití ve dřevozpracujícím a kovozpracujícím průmyslu a instalatérské, sanitační a elektrikářské práce. Pro lehké zatížení
Použití zahrnuje: upevňování úhelníků, panelů, plechů, kabelových vedení a všech dílů pro nezapuštěnou montáž
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!