Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Natloukací kotva W-SD
Kotva pro montáž zastrčením do dřevěných, kovových a panelových materiálů. Do betonu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Je třeba použít vrtáky s nákružkem
Kotvy a vrtáky s nákružkem tvoří dokonale sladěný systém. Tato systémová jednotka brání chybám při instalaci a zaručuje připevnění stanovené v zásadách.
- Druh instalace: Instalace prostrčením
- Malá hloubka vyvrtaného otvoru (W-SD 6: 32 mm; W-SD 6L: 42 mm; W-SD 8: 43 mm)
- Malá minimální tloušťka dílu (hmin = 80 mm)
- Malý průměr vyvrtaného otvoru
- Okamžitá únosnost – bez čekání po montáži
- Snadná montáž – bez utahovacího momentu
- Ukotvení třením – roztažná kotva řízená vzdáleností
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu
Evropský technický certifikát ETA-07/0138
Rozměry odpovídají Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro „kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, měření C
Požární odolnost (podklad: beton C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-07/0138)
Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a příčné zátěže, vlivu okraje a skupiny kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C.
Je třeba vzít v úvahu parciální faktory bezpečnosti pro únosnost při vystavení ohni yM,fi = 1,0 podle doporučení v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků yF = 1,0.
HM vrtáky do zdiva musí být v souladu se specifikacemi stanovenými v kodexu postupů Německého institutu pro stavební technologie (DIBt) a Profesního sdružení výrobců nástrojů (FW) týkající se charakteristik, požadavků a zkoušek vrtáků do zdiva s břitovými destičkami ze slinutého karbidu pro vrtání otvorů k ukotvení pomocí hmoždinek. Příklepové vrtáky Würth jsou v souladu se specifikacemi stanovenými v kodexu postupů.
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu
Evropský technický certifikát ETA-07/0138
Rozměry odpovídají Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro „kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, měření C
Požární odolnost (podklad: beton C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-07/0138)
Lze použít v několikanásobných upevněních nenosných systémů do betonu, ukotvení lehkých obkladů stropů a stropních podhledů
Ukotvení s evropským technickým certifikátem pro beton s trhlinami (tenzní zóna) i bez trhlin (tlaková zóna). Kotva má evropskou technickou certifikaci pro použití do vyztuženého nebo nevyztuženého normálního betonu o třídě pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206:2000-12
Kotvu lze použít pro ukotvení s převážně statickým zatížením nebo téměř statickým zatížením; W-SD (pozinkovaná ocel) lze použít v suchých interiérech
Vhodné pro upevnění nosních konstrukcí stropů s drátovými očky, posuvných závěsů, perforovaných pásků, stropních podhledů, posuvných stropních spojek, střešních latí, dřevěných trámů, protipožárních panelů apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!