Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Pojistné podložky na hřídel, sada
Pojistné podložky na hřídel, sada - 1
Pojistné podložky na hřídel, sada - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Pojistné podložky na hřídel, sada

985 ks v systémovém kufru 4.4.1. Pojistné podložky na hřídel, DIN 6799, nelegovaná ocel.
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
Sada 985 ks


  • 100 pojistných podložek na hřídel, Ø 2,3 mm

  • 100 pojistných podložek na hřídel, Ø 3,2 mm

  • 100 pojistných podložek na hřídel, Ø 4 mm

  • 100 pojistných podložek na hřídel, Ø 5 mm

  • 100 pojistných podložek na hřídel, Ø 6 mm

  • 100 pojistných podložek na hřídel, Ø 7 mm

  • 100 pojistných podložek na hřídel, Ø 8 mm

  • 100 pojistných podložek na hřídel, Ø 9 mm

  • 100 pojistných podložek na hřídel, Ø 10 mm

  • 50 pojistných podložek na hřídel, Ø 12 mm

  • 25 pojistných podložek na hřídel, Ø 15 mm

  • 10 pojistných podložek na hřídel, Ø 19 mm